液晶モニター・液晶ディスプレイ :「コネクタ (スリーエム[3M])」の検索結果

モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.0規格(5Gbps)対応です。
ケーブル:黒 タイプ固定用 コネクタカメラ側:microB、ストレート、スクリューロックあり、ボード側:Standard-A、ストレート、スクリューロックなし RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カメラ電源供給線を統合した産業用デジタルカメラの伝送規格 ”PoCL規格 に準拠したケーブルハーネスです。ケーブル1本で映像データ出力、制御、電源供給が可能で、従来のカメラリンク規格の配線に比べて省配線、省スペースを実現します。Full Configurationで規格準拠品です。高速・高解像度の固定用途で使用可能です。
用途産業用カメラ接続用ケーブルハーネス 材質ポリ塩化ビニル(PVC)、発泡ポリエチレン ケーブル:ベージュ タイプPocl/固定用/Full Configuration コネクタカメラ側:SDR⇔MDR/ストレート、ボード側:SDR⇔MDR/ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)